Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 456235

  • ERIKS:13181782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,74/ stukexcl. btw

€ 49,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
58000 N
Statisch draaggetal
125000 N