Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 456225

  • ERIKS:13181781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,27/ stukexcl. btw

€ 40,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
43000 N
Statisch draaggetal
85300 N