€ 37,76/ stukexcl. btw
€ 45,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 57 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45200 N |
Statisch draaggetal | 99100 N |