Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 425720

  • ERIKS:13181779
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,07/ stukexcl. btw

€ 36,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
42 mm
Buitendiameter
57 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
31500 N
Statisch draaggetal
62200 N