€ 37,18/ stukexcl. btw
€ 44,99incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 44600 N |
Statisch draaggetal | 95800 N |