€ 28,38/ stukexcl. btw
€ 34,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31000 N |
Statisch draaggetal | 60200 N |