Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 385330

  • ERIKS:13181776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,08/ stukexcl. btw

€ 42,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
43800 N
Statisch draaggetal
92600 N