Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 385320

  • ERIKS:13181775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,28/ stukexcl. btw

€ 33,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
38 mm
Buitendiameter
53 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30500 N
Statisch draaggetal
58200 N