Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 355030

  • ERIKS:13181774
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,11/ stukexcl. btw

€ 38,85incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
42300 N
Statisch draaggetal
86200 N