Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 324730

  • ERIKS:13181772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,73/ stukexcl. btw

€ 35,97incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
40500 N
Statisch draaggetal
79800 N