Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 284220

  • ERIKS:13181767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
42200 N