Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 223416

  • ERIKS:13181763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,02/ stukexcl. btw

€ 21,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
16300 N
Statisch draaggetal
24900 N