€ 15,91/ stukexcl. btw
€ 19,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 17700 N |
Statisch draaggetal | 25300 N |