Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 152716

  • ERIKS:13181757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
18700 N