Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 122420

  • ERIKS:13181756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,79/ stukexcl. btw

€ 19,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15500 N
Statisch draaggetal
20400 N