€ 13,98/ stukexcl. btw
€ 16,92incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAFI |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12300 N |
Statisch draaggetal | 15100 N |