Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 102216

  • ERIKS:13181753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
11700 N
Statisch draaggetal
13700 N