Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring TAFI 10013040

  • ERIKS:13181752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,42/ stukexcl. btw

€ 311,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAFI
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
134000 N
Statisch draaggetal
324000 N