Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6919 UU

  • ERIKS:13181470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 391,94/ stukexcl. btw

€ 474,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
63 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
177000 N
Statisch draaggetal
493000 N