Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6918 UU

  • ERIKS:13181469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,69/ stukexcl. btw

€ 404,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
63 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
172000 N
Statisch draaggetal
471000 N