€ 258,47/ stukexcl. btw
€ 312,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 54 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 132000 N |
Statisch draaggetal | 317000 N |