€ 201,58/ stukexcl. btw
€ 243,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 54 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 124000 N |
Statisch draaggetal | 281000 N |