€ 162,19/ stukexcl. btw
€ 196,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 97400 N |
Statisch draaggetal | 200000 N |