Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6912 UU

  • ERIKS:13181463
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,34/ stukexcl. btw

€ 145,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
93400 N
Statisch draaggetal
186000 N