Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6911 UU

  • ERIKS:13181462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,69/ stukexcl. btw

€ 108,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
89400 N
Statisch draaggetal
171000 N