Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6910 UU

  • ERIKS:13181461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,92/ stukexcl. btw

€ 101,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
70800 N
Statisch draaggetal
142000 N