Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6909 UU

  • ERIKS:13181460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,65/ stukexcl. btw

€ 90,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
66600 N
Statisch draaggetal
127000 N