€ 59,34/ stukexcl. btw
€ 71,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 36 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 51600 N |
Statisch draaggetal | 92600 N |