Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6906 UU

  • ERIKS:13181457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,29/ stukexcl. btw

€ 62,06incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
40100 N
Statisch draaggetal
63000 N