Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 6905 UU

  • ERIKS:13181456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,39/ stukexcl. btw

€ 56,13incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
39200 N
Statisch draaggetal
58700 N