€ 40,39/ stukexcl. btw
€ 48,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 33000 N |
Statisch draaggetal | 44600 N |