€ 33,04/ stukexcl. btw
€ 39,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 23 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 18500 N |
Statisch draaggetal | 27100 N |