€ 30,94/ stukexcl. btw
€ 37,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 15500 N |
Statisch draaggetal | 20400 N |