€ 56,18/ stukexcl. btw
€ 67,98incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 69..UU |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 36 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 50300 N |
Statisch draaggetal | 88300 N |