Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 69/22 UU

  • ERIKS:13181449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,88/ stukexcl. btw

€ 54,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 69..UU
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
33800 N
Statisch draaggetal
52000 N