Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4926 UU

  • ERIKS:13181447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,32/ stukexcl. btw

€ 612,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
206000 N
Statisch draaggetal
511000 N