Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4924 UU

  • ERIKS:13181446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 424,63/ stukexcl. btw

€ 513,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
178000 N
Statisch draaggetal
410000 N