€ 232,48/ stukexcl. btw
€ 281,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 109000 N |
Statisch draaggetal | 250000 N |