€ 181,42/ stukexcl. btw
€ 219,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 103000 N |
Statisch draaggetal | 225000 N |