€ 152,63/ stukexcl. btw
€ 184,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 80700 N |
Statisch draaggetal | 158000 N |