Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4915 UU

  • ERIKS:13181438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,18/ stukexcl. btw

€ 167,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
79600 N
Statisch draaggetal
153000 N