€ 119,01/ stukexcl. btw
€ 144,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 76900 N |
Statisch draaggetal | 143000 N |