Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4913 UU

  • ERIKS:13181436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,65/ stukexcl. btw

€ 114,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
56800 N
Statisch draaggetal
99800 N