€ 69,99/ stukexcl. btw
€ 84,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 54500 N |
Statisch draaggetal | 92800 N |