Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4911 UU

  • ERIKS:13181434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,30/ stukexcl. btw

€ 68,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
25 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
52200 N
Statisch draaggetal
85700 N