Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4910 UU

  • ERIKS:13181433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,48/ stukexcl. btw

€ 59,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
41300 N
Statisch draaggetal
71100 N