€ 44,46/ stukexcl. btw
€ 53,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 38900 N |
Statisch draaggetal | 63400 N |