Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4908 UU

  • ERIKS:13181431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,57/ stukexcl. btw

€ 47,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
37200 N
Statisch draaggetal
58400 N