Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA 4907 UU

  • ERIKS:13181430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,56/ stukexcl. btw

€ 40,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
NA 49..UU
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
30100 N
Statisch draaggetal
46300 N