€ 24,77/ stukexcl. btw
€ 29,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | NA 49..UU |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 18000 N |
Statisch draaggetal | 20500 N |